※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正本
正本の 料理道具
正本の 包丁・ナイフ・砥石
正本の 出刃包丁
本霞(玉白鋼)相出刃庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04905294
品番
KS2415
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ここにプロの誇りがある料理道を極めるプロに贈る。
刃渡り(mm)
150
材質
玉白鋼
全長(mm)
290
質量(g)
135
背厚(mm)
4.4