曜日別特売

富士印MVカラー骨スキ 15cm ブルー CR-0603BL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05662129
品番
CR-0603BL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
全長(mm)
285
質量(g)
125
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
エラストマー樹脂(抗菌加工)
刃渡り(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする