曜日別特売

ビクトリノックス フィブロックス スティッキングナイフ 16cm ブラック 5.5603.16

ビクトリノックス フィブロックス スティッキングナイフ 16cm ブラック 5.5603.16 - ビクトリノックス

ビクトリノックスは、1884年の創業。一世紀以上の伝統と歴史が鋭い切れ味を生み出します。
最高級のブレードとすべりにくく、衛生的なフィブロックスハンドルがこれからの主流です。
両刃

仕様
食器乾燥機:○
材質
ステンレススチール、TPE
温度(℃)
100
外寸法(mm)
290
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
048435765.5603.16
¥6,300
¥6,098
¥6,708(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする