曜日別特売

富士印MVカラー骨スキ 15cm ブルー CR-0603BL

富士印MVカラー骨スキ 15cm ブルー CR-0603BL - 富士カトラリー
全長(mm)
285
質量(g)
125
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
エラストマー樹脂(抗菌加工)
刃渡り(mm)
150
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05662129CR-0603BL
¥5,500
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする