曜日別特売
NM-5362 カローテ さや付きセラミック塗装 三徳包丁165mmアイボリー リブプラス 05669251

カローテ さや付きセラミック塗装 三徳包丁165mmアイボリー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05669251
品番
NM-5362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

専用さや付きのセラミック塗装包丁。持ちやすいハンドル。刃はセラミック塗装+ディンプル加工で切った食材がくっつきにくい。

材質
刃身/ステンレス刃物鋼(表面:セラミック塗膜加工)、ハンドル/ポリプロピレン、さや/ポリプロピレン
色
アイボリー
質量(g)
150
寸法(cm)
28.4×4.3×2
刃渡り(mm)
165

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする