村田刃物製作所
村田刃物製作所の 料理道具
村田刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
村田刃物製作所の 三徳包丁
播州三木 ベイシス三徳包丁 165mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06695030
品番
AUS8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ステンレス製で錆に強い。
ケース付きで安全に保管も可能。
用途
家庭での調理に。
付属品
プラスチックケース
全長(mm)
293
質量(g)
139
タイプ
三徳包丁
刃長(mm)
165
注意
※食器洗機・乾燥機の使用は避けてください。