村田刃物製作所
村田刃物製作所の 料理道具
村田刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
村田刃物製作所の 出刃包丁
刀都山水 ステンレスアジ切 105mm ケース付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06695039
品番
096812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス製で錆に強い。
ケース付きで安全に保管も可能。
用途
小さな魚をさばくのに最適です。
付属品
プラスチックケース
全長(mm)
221
質量(g)
63
タイプ
アジ切包丁
刃長(mm)
105
注意
※食器洗機・乾燥機の使用は避けてください。