貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 出刃包丁
関孫六 金寿ST 出刃
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07497753
品番
AK-1102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼に近いステンレス「モリブデンバナジウム鋼」を採用し、耐久性や汚れにも強い商品です。
刃渡り(mm)
165
材質
刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木
全長(mm)
307
質量(g)
278
刃幅(mm)
57
板厚(mm)
5
柄幅(mm)
21
アズワン品番
65-1221-46