関孫六 金寿ST 刺身

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07497762 品番AK-1105
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

柄の素材には高級感があり、共同に優れた積層強化木を使用。刃とハンドルの接合部には、KAI独自の防水対策を施し、高い耐久性と強度を実現。

刃渡り(mm)210 材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木 全長(mm)345 質量(g)232 刃幅(mm)33 板厚(mm)2.5 柄幅(mm)20 アズワン品番65-1221-49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07497762
2021-07-24
用途:
自宅用…旦那用?
運輸・通信業

貝印さんのをお安く購入でき、ありがとうございます。大切に使わせていただきます。

対象商品:
07497762
2016-10-24
用途:
刺身作り
建設業・工事業

予想以上の切れ味で、これから使い込んで研ぐ時にどうなるか?
最初の切れ味がどこまで持つか?がまだわかりません。

3人が参考にしています
対象商品:
07497762
2016-05-05
用途:
刺身を引くときに使用します。

さすが、孫六の金寿ですね。手にしっくりきます。銀寿の柳を買おうかと思っていたのですがこちらにして正解でした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする