関孫六 ダマスカス 牛刀

(2件のレビュー)
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07497796 品番AE-5204
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品です。

材質刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木 全長(mm)310 質量(g)283 柄幅(mm)23 材質(柄部)積層強化木 材質(刃)特殊ステンレス刃物鋼 刃幅(mm)44 板厚(mm)2 アズワン品番65-1221-56 刃渡り(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07497796
2015-11-07
用途:
料理に使用
農・林・水産業

切れ味も良く波紋がきれいです。少し柄の部分が重く感じます

1人が参考にしています
対象商品:
07497796
2015-04-20
用途:
台所で料理のため

以前にこのシリーズの三徳を購入いたしました。とても気に入って満足しています。
今回は親戚への贈り物と、自家用の牛刀2本を購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする