ヒロショウ
ヒロショウの 料理道具
ヒロショウの 包丁・ナイフ・砥石
ヒロショウの 三徳包丁
ポップ・デ・クック 三徳包丁 ブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
08164366
品番
PDC-165BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ポップ・デ・クック 三徳包丁 ブルーは、切り離れが良いリブ付ディンプル加工の三徳包丁です。
用途
調理器具に。
質量(g)
95
全長(cm)
約28.7
刃部加工
ディンプル加工
刃渡り(cm)
16.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません