BKS-004 BLACKY キッチン4点セット ヒロショウ 08165285 BKS-004 BLACKY キッチン4点セット ヒロショウ 08165285

BLACKY キッチン4点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1式) 注文コード08165285 品番BKS-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

BLACKY キッチン4点セットは、料理初心者におすすめの基本調理4点セットです。

用途調理器具に。 質量(g)360(三徳包丁:100、キッチンはさみ:90、ピーラー:30、まな板:140) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)三徳包丁:約26.3×4.7×2、まな板:約28.2×18.4×0.3、キッチンはさみ:約20×8.5×1.3、ピーラー:約8×13.5×2.5 刃渡り(cm)三徳包丁:14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする