HSC-04 スタンダードクック 4点セット ヒロショウ 08165301 HSC-04 スタンダードクック 4点セット ヒロショウ 08165301 HSC-04 スタンダードクック 4点セット ヒロショウ 08165301 HSC-04 スタンダードクック 4点セット ヒロショウ 08165301 HSC-04 スタンダードクック 4点セット ヒロショウ 08165301

スタンダードクック 4点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1式) 注文コード08165301 品番HSC-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スタンダードクック 4点セットは、料理の基本アイテムが4点入ったセットです。切離れが良いリブ付き三徳包丁、小さいビンの蓋開けもできるキッチンバサミ、野菜の芽取りもできるピーラー、切った食材を鍋やボールに入れる時に便利なシートまな板がセットになっています。

用途調理器具に。 質量(g)300(包丁:95、キッチン鋏:85、ピーラー:40、シートまな板:80) 全長(cm)包丁:約28.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キッチンはさみ:約20.5×7.4×1.5、シートまな板:約21×32×0.15、ピーラー:約6.6×12×1 刃渡り(cm)包丁:16.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする