ZWILLING(HENCKELS)
ZWILLING(HENCKELS)の 料理道具
ZWILLING(HENCKELS)の 包丁・ナイフ・砥石
ZWILLING(HENCKELS)の 三徳包丁
三徳包丁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08221983
品番
38877-141
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カウンターバランスを備えたエルゴノミックアーチ型ハンドルをさらに進化させた優れたバランスのハンドル。
刃長(cm)
14
用途
「本刃付けの切れ味」「硬度の持続性」を活かした、アップグレードされたナイフ。
材質
刃/ステンレス、柄/ABS樹脂
質量(g)
150
サイズ(cm)
14