正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 三徳包丁
ステンレス包丁 MSC MS-600 三徳型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09869712
品番
#11021
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
刃渡り(mm)
175
仕様
サブゼロ処理:有り 母材厚:2.0mm
材質
刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入
質量(g)
160
口金
なし
中子形状
本通し