正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 三徳包丁
ステンレス包丁 MSC MS-500 三徳型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09869737
品番
#11031
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。
正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
刃長(cm)
16.5
仕様
サブゼロ処理
厚さ(mm)
(母材)1.8
質量(g)
130
タイプ
三徳
口金
なし
材質(刃)
ステンレス・正広オリジナル材MBS-26(0.9%カーボン・13%クロム・モリブデン バナジウム鋼)
材質(ハンドル)
積層強化木(抗菌剤入)
中子形状
背通し