正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 菜切り包丁・薄刃包丁
ステンレス包丁 MSC MS-500 薄刃型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09869755
品番
#11034
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
仕様
サブゼロ処理
材質
刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入
刃渡り(mm)
160
中子形状
背通し
厚さ(mm)
(母材)1.8
材質(刃)
ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)
材質(ハンドル)
積層強化木(抗菌剤入)
刃長(cm)
16
質量(g)
135
タイプ
薄刃型
口金
なし