正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 三徳包丁
ステンレス包丁 MSC MS-400 小剣型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09869807
品番
#11050
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
仕様
サブゼロ処理
材質
刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入
刃渡り(mm)
155
中子形状
半中子
厚さ(mm)
(母材)1.8
材質(刃)
ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)
材質(ハンドル)
黒色積層強化木(抗菌剤入)
刃長(cm)
15.5
質量(g)
90
タイプ
小剣型
口金
なし