正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の ペティナイフ
ステンレス包丁 MSC MS-400 ペテー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09869816
品番
#11046
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
刃渡り(mm)
120
仕様
サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm
材質
刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入
質量(g)
50
口金
なし
中子形状
半中子