曜日別特売
#11056 ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー 正広 09869868

#11056 ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー 正広 09869868
#11056 ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー 正広 09869868
#11056 ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー 正広 09869868

ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09869868品番#11056
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。

刃渡り(mm)120仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入質量(g)50口金なし中子形状半中子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09869868
2020-06-08
用途: 料理全般に使用
製造業

掌でしっかり握れる形のため使いやすい。ジャガイモや人参とか切るのはこの包丁サイズが丁度良く、良く切れるため良い商品だ感じます。

対象商品 : 09869868
2018-02-13
用途: 果物等の皮むきに使用。
農・林・水産業

手にも良く馴染み、切れ味抜群で大変満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする