ステンレス包丁 MSC MS-200 剣型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09869886 品番#11062
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。
メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。

仕様サブゼロ処理 材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:ローズ 刃渡り(mm)180 中子形状半中子 厚さ(mm)(母材)1.8 材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) 材質(ハンドル)ローズ 刃長(cm)18 質量(g)90 タイプ剣型 口金なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09869886
2021-12-05
用途:
家庭での料理
株式会社埼玉シミズ 様 (サービス業)

コスパが非常に良いです。
安かったので、切れ味、持った時の感触など届くまで少し不安でしたが、
とても良い商品です。

対象商品:
09869886
2020-03-20
用途:
妻にプレゼント

「包丁が切れないのよ」と嘆いていた妻にプレゼントしました。私が選んだ台所用品は、ダメな物が多いのですがこれは気に入って毎日使っています。

対象商品:
09869886
2017-09-25
用途:
料理をする時
その他業種

素人が使うには手頃な値段で、手入れもしやすくて良いです。

対象商品:
09869886
2017-03-13
用途:
料理
深井無線工業株式会社 様 (製造業)

切れ味も良く軽いので女性には最適です。この値段でこの品質は満足です。

対象商品:
09869886
2016-08-31
用途:
料理
有限会社富永鉄工所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とにかく軽いです。軽く切れ味も良い。さびません。刃先と持ち手に距離があるので、ゴツゴツしたヘバーデン結節の指がまな板に当たって痛いということもなく、特に老人が使用するには最適な包丁といえるでしょう。

対象商品:
09869886
2016-03-04
用途:
調理

握り部が私には少し太く感じますが問題なく作業できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする