正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 子供用包丁
こども包丁 左用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09869913
品番
#24344
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
有名包丁ブランド「正広」が作った子ども用包丁
刃渡り(mm)
130mm
用途
お子様のお料理用ツールとして
材質
刀身:特殊ハイカーボンステンレス鋼1.6厚
質量(g)
56g