ZWILLING(HENCKELS)
ZWILLING(HENCKELS)の 料理道具
ZWILLING(HENCKELS)の 包丁・ナイフ・砥石
ZWILLING(HENCKELS)の 三徳包丁
セーフグリップ 三徳包丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09869956
品番
15559-180
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
安全で手の負担が少ないハンドル
仕様
ブレード/対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
ハンドル/食洗機使用可能
刃渡り(mm)
約180
材質
ブレード:特殊ステンレス刃物鋼 ハンドル:サントプレン樹脂&18/8ステンレス
質量(g)
120
構造
ハンドル:一体成形