銀チタン3D携行折込ナイフ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09870202 品番 3D-TS10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

3D刃付け・折込携帯用

刃渡り(mm)100 用途アウトドア・釣り・作業用 材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂 形状刃:3D(波刃)、両刃 寸法(mm)217×30×17 質量(g)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09870202
2023-01-12
用途:
ひもなどの切断
製造業

切れ味自体は良いが、歯がグニャグニャして切りにくい。

2022-02-10
用途:
舟海釣

錆びない、切れ味がいい、軽い
なくなると困るので、追加購入3本目

対象商品:
09870202
2017-09-30
用途:
菜園での収穫や雑草刈りに重宝してます。
アクアリサーチ 様 (農・林・水産業)

軽くて刃が安全に収納できるので、農作業の時にはいつもポケットに入れています。土の中の根を切ったり、果物の収穫で泥やヤニがつきますが丸ごと簡単に洗えるので買って良かったと思ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
09870202
2017-04-07
用途:
段ボール箱の開梱作業に。
運輸・通信業

軽くて扱いが楽です。こちらの商品も一般的なカッターナイフも段ボール箱のフタを切り開く際にガムテープの粘質がどうしても刃にこびり付いてしまうのが常ですが、こちらの商品の場合、刃に付いた粘質を洗い流しやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする