フォーエバー
フォーエバーの 料理道具
フォーエバーの 包丁・ナイフ・砥石
フォーエバーの 万能包丁・舟行包丁
最高級滑性セラミック包丁 櫻セラシリーズ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09870236
品番
RB-14B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
人気の黒のセラミック刃
刃渡り(mm)
140
用途
調理用
材質
刀身:セラミック 把手:PP
形状
刃:両刃
寸法(mm)
265×42×20
質量(g)
70