パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の 三徳包丁
ベネフィット ステンレス製穴明三徳包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11052286
品番
F-2200
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
空気穴付で切り離れが良い
材質
刀身:ステンレス鋼(クロム12%)、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
45
全長(mm)
290
高さ(mm)
17
質量(g)
125
刃渡り(mm)
両刃165