商品の単体画像
G.SAKAI
G.SAKAIの 料理道具
G.SAKAIの 包丁・ナイフ・砥石
G.SAKAIの ペティナイフ
G.SAKAI サビナイフ11 SURF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11598688
品番
11483
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
全長(mm)
198
色
イエロー
質量(g)
50
刃長(mm)
90
刃厚(mm)
2.5