商品の単体画像

GA-002 gaku style BBQシェフ 薄刃型 gaku style 11598801 GA-002 gaku style BBQシェフ 薄刃型 gaku style 11598801 GA-002 gaku style BBQシェフ 薄刃型 gaku style 11598801

gaku style BBQシェフ 薄刃型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11598801 品番GA-002
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
全長(mm)235 質量(g)185 刃長(mm)110 刃厚(mm)2.5 ロックライナーロック 折りたたみ時長さ(mm)139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする