商品の単体画像
gaku style
gaku styleの 料理道具
gaku styleの 包丁・ナイフ・砥石
gaku styleの パン切りナイフ
gaku style BBQシェフ パン切
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11598810
品番
GA-003
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
全長(mm)
235
質量(g)
142
刃長(mm)
104
刃厚(mm)
2.5
ロック
ライナーロック
折りたたみ時長さ(mm)
125