商品の単体画像

GA-004 gaku style BBQシェフ ペティ gaku style 11598819 GA-004 gaku style BBQシェフ ペティ gaku style 11598819 GA-004 gaku style BBQシェフ ペティ gaku style 11598819

gaku style BBQシェフ ペティ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11598819 品番GA-004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
全長(mm)235 質量(g)135 刃長(mm)96 刃厚(mm)2.5 ロックライナーロック 折りたたみ時長さ(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする