※めおと包丁 ペアセット 本体セット画像(1)

MH-001 めおと包丁 ペアセット プラスワイズ 12639036 MH-001 めおと包丁 ペアセット プラスワイズ 12639036 MH-001 めおと包丁 ペアセット プラスワイズ 12639036 MH-001 めおと包丁 ペアセット プラスワイズ 12639036

めおと包丁 ペアセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12639036 品番MH-001
販売価格(税込) ¥33,000
販売価格(税別)
30,000

【料理時間をシェアしよう。テーマは「二人で料理を」。夫婦で使いたくなる包丁・めおと包丁シリーズ】
いっしょに、または交代で。キッチンに立つシーンを想定し、夫婦で使いたくなるような包丁をつくりました。
一般的な黒で鋲付きのハンドルは、ぽってりと丸みを帯びたナチュラルなテイストに。
ブライダルのほか、結婚記念日や還暦などのお祝いにもおすすめな、新しい包丁の選択肢です。
【めおと 三徳包丁】防水力のある天然木をハンドルに使った万能包丁。
するりとした木肌と丸いフォルムが、手にしっくりとなじみます。
ブレード(刃)からハンドルへと曲線を描く継ぎ目は、汚れを防ぐため隙間をなくしてピタリとフィット。
ブレード一体型のボルトを貫通させて、鋲のないハンドルを実現しました。
【めおと ペティナイフ】
防水性の高い、天然木ハンドルのペティナイフ。手触りのいい木肌と手に添うフォルムは、小回りが利く設計。
汚れを防ぐためピタリとフィットさせたブレード(刃)とハンドルの継ぎ目のほか、ブレード一体型のボルトを貫通させた鋲なしハンドルなど、細部まで工夫を施しました。

用途野菜やお肉、魚などの調理、皮むきに。 セット内容めおと包丁 三徳包丁:1丁、めおと包丁 ペティナイフ:1丁 材質ブレード:三層鋼ハイカーボン、モリブデンバナジウム、ハンドル:積層強化木 全長(mm)三徳包丁:165 / ペティナイフ:240 質量(g)三徳包丁:165 / ペティナイフ:85 刃渡り(mm)三徳包丁:165 / ペティナイフ:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする