MH-002 めおと包丁 三徳包丁 プラスワイズ 12639045

※めおと包丁 三徳包丁 本体画像(2)

MH-002 めおと包丁 三徳包丁 プラスワイズ 12639045
MH-002 めおと包丁 三徳包丁 プラスワイズ 12639045
MH-002 めおと包丁 三徳包丁 プラスワイズ 12639045

めおと包丁 三徳包丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード12639045品番MH-002
販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000

【料理時間をシェアしよう。テーマは「二人で料理を」。夫婦で使いたくなる包丁・めおと包丁シリーズ】
いっしょに、または交代で。キッチンに立つシーンを想定し、夫婦で使いたくなるような包丁をつくりました。
一般的な黒で鋲付きのハンドルは、ぽってりと丸みを帯びたナチュラルなテイストに。
ブライダルのほか、結婚記念日や還暦などのお祝いにもおすすめな、新しい包丁の選択肢です。
防水力のある天然木をハンドルに使った万能包丁。するりとした木肌と丸いフォルムが、手にしっくりとなじみます。
ブレード(刃)からハンドルへと曲線を描く継ぎ目は、汚れを防ぐため隙間をなくしてピタリとフィット。
ブレード一体型のボルトを貫通させて、鋲のないハンドルを実現しました。

用途
野菜やお肉、魚などの調理、皮むきに。
材質ブレード:三層鋼ハイカーボン、モリブデンバナジウム、ハンドル:積層強化木全長(mm)295質量(g)165刃渡り(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする