エスコ
エスコの 料理道具
エスコの 包丁・ナイフ・砥石
エスコの 三徳包丁
三徳包丁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
13093520
品番
EA912HC-34B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
食洗機対応。手にフィットする握り心地で、長時間使っても疲れにくい。優れた重量バランス。取り回しやすい絶妙の刃渡りと鋭い切れ味により、幅広い食材に対応。
材質
【刃】特殊ステンレス鋼、【ハンドル】POM樹脂
全長(mm)
305
色
ハンドル】ライトピンク
質量(g)
150
刃長(mm)
165
硬度HRC
57