富士カトラリー
富士カトラリーの 料理道具
富士カトラリーの 包丁・ナイフ・砥石
富士カトラリーの ペティナイフ
令月 宵 MV鋼 ペティ 135mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14626179
品番
CR-021
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
シリコンフッ素で刀身を黒く塗装したシックな色合いの包丁です。
用途
耐蝕性と切れ味が持続するモリブデンバナジウム鋼を使用し、 シリコンフッ素コーティングにより高撥水性でお手入れが簡単。
樹脂ハンドルは軽量で手に馴染み、細かい作業にも最適です。
重厚感のある黒いデザインがキッチンに高級感を与えます。
仕様
刃付:両刃
材質
刀身/モリブデンバナジウム鋼(シリコンフッ素仕上げ)、ハンドル/ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
265
刃渡り(mm)
135