パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の 包丁セット品
アラモード 食パンスライサーナイフ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14721327
品番
CC-1504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スライスガイドの溝にナイフを入れるとお好みの厚さにパンをスライスできます。
付属のナイフは折り畳んでケースの底にすっきり収納。
パーツは取り外して洗えます。
材質
本体・ふた:ポリスチレン、ナイフ 刀身:ステンレス鋼 刃の形状:片刃、ハンドル・さや:ABS樹脂
全長(mm)
ナイフ:375
質量(g)
490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×200
折りたたみ寸法(mm)
ケース無275、ケース有285