パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の ペティナイフ
Jet Black パン切り包丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14721476
品番
F-2397
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ブラックカラーの美しい洗練されたデザイン。
刃と柄につなぎ目のない一体成形。
表面は汚れが落ちやすいふっ素加工です。
材質
表面加工/ふっ素樹脂粉体塗装、刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)、刃の形状:両刃、ハンドル:ステンレス鋼
質量(g)
104
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
325×20×35