ステンレス包丁まな板スタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15115409 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス製
滑り止め用ゴム付

用途まな板、キッチンハサミ・包丁が収納できる多機能スタンド 付属品本体×1、脚ゴム×4 材質本体:ステンレス鋼、ゴム部:合成ゴム(耐熱温度60℃) 収納量キッチンハサミ×1、包丁×2、まな板×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする