cotta
cottaの 料理道具
cottaの 包丁・ナイフ・砥石
cottaの ペティナイフ
ロベルトヘアダーフェルトナイフケース レッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16752788
品番
46157
参考基準価格(税別)
¥2,258
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オールドジャーマンの持ち運びに便利なナイフケースです。
オールドジャーマンナイフにぴったりのナイフケースです。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
フェルト ウール100%
寸法(mm)
245×54
色
赤
レンジ
不可
食器洗浄機
不可