サーモ スライサー平刃 36cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード16780788 品番60380
参考基準価格(税別)¥14,544 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スパテルとしてもご使用出来ます。
ブレード:(モリブデン合金素材)ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ仕上がりです。
ハンドル:(特殊強化樹脂)非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。

材質モリブデン合金素材 全長(mm)500 刃渡り(cm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする