97692 ディズニーこども安全包丁(アナと雪の女王) cotta 16832509

97692 ディズニーこども安全包丁(アナと雪の女王) cotta 16832509
97692 ディズニーこども安全包丁(アナと雪の女王) cotta 16832509

ディズニーこども安全包丁(アナと雪の女王)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16832509品番97692
参考基準価格(税別)¥1,699販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

初めてでも安心で安全なこども用包丁です。※対象年齢3歳~
触っただけでは切れないギザギザの刃になっています。
持ち手はふっくらと丸みがあるので、お子さまが握りやすくなっています。
ツバがついているので、握ったときに刃に当たらず安全です。
万が一落としてしまったときの危険を軽減するように、丸い刃先になっています。
手に近いアゴも丸めているので安全です。
フルーツや茹でた野菜、ウィンナーなどやわらかい食材にお使いください。

材質刀身:ステンレス刃物鋼・柄部:ポリプロピレン寸法(mm)全長220×刀幅37×柄の高さ12耐熱温度(℃)80適合年齢(歳)3~食器洗浄機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする