ココチカルナイフ 三徳ナイフ14cm 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード16832606 品番97725
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

cocochicalは使った瞬間の感動や、軽く鋭い切れ味が長く続き調理をこころ軽やかに楽しくするよう思いを込めたブランド。
刷新した新素材刃を採用。非常に鋭い切れ味が長続きします。
軽く長時間使っていても疲れにくい。同サイズの金属包丁の半分程度の重さ。
金属ではないためさびません。また金属イオンの溶出がなく金属臭が食材につかず、切った食材が変色しにくいです。
モダンな製品デザインで色々な持ち方が出来るストレートハンドル採用。
素材の上質感にこだわったシンプルでスタイリッシュなパッケージ。プレゼントにも最適です。
食洗機、漂白剤浸け置き可能。
調理によって万が一刃が大きくかけてしまったり、ハンドルに亀裂や割れや緩みが生じた場合、1回限り無料で修理できる修理サービス付。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質ファインセラミックス、ポリプロピレン(熱可塑性エラストマー) 質量(g)80 寸法(cm)45×19×273mm 刃渡り14 レンジ不可 耐熱温度(℃)110 食器洗浄機
注意
※欠ける可能性があるため、冷凍品やカボチャ、骨のある魚等、固いものを切ることは避けてください。
※無理に切ったり、叩いたり、こじったりした場合刃が欠けたり、折れ、割れる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする