曜日別特売
000AE2909 関孫六 茜 ペティ 貝印 17204748

000AE2909 関孫六 茜 ペティ 貝印 17204748
000AE2909 関孫六 茜 ペティ 貝印 17204748

関孫六 茜 ペティ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17204748品番000AE2909
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。
耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。

刃渡り(mm)120種別ペティ材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール質量(g)60本体サイズ(mm)長さ230×幅30×高さ16アズワン品番65-1221-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする