000AE2900 関孫六 萌黄 三徳 貝印 17204757

000AE2900 関孫六 萌黄 三徳 貝印 17204757
000AE2900 関孫六 萌黄 三徳 貝印 17204757

関孫六 萌黄 三徳

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17204757品番000AE2900
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。
耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。

刃渡り(mm)165種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)120本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17204757
2022-06-25
用途: 食品製造時
製造業

注文後すぐに発送していただき、大変助かりました。非常によく切れる包丁でした。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする