000AE2902 関孫六 萌黄 牛刀 貝印 17204775

000AE2902 関孫六 萌黄 牛刀 貝印 17204775
000AE2902 関孫六 萌黄 牛刀 貝印 17204775

関孫六 萌黄 牛刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード17204775品番000AE2902
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。
耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。

刃渡り(mm)180種別牛刀材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)108本体サイズ(mm)長さ305×幅44×高さ17アズワン品番65-1221-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする