関孫六 銀寿ステンレス和包丁 出刃

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17205143 品番 000AK5062
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。
研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施しています。

質量(g)171 材質刃/ハイカーボンモリブデンステンレス刃物鋼、柄:天然木 刃渡り(mm)150 全長(mm)283 種別出刃・左きき用 アズワン品番65-1223-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17205134
2023-09-02
用途:
魚の料理

商品説明に片刃と記載が有りませんでした…
右利き用と左利き用の商品の種類が有るのでもしかしたらとは思いましたが他の商品には記載が有りましたので信用していました…
パッケージに入った画像しか有りませんので自己責任で判断するしかないんですかね…?

2人が参考にしています
対象商品:
17205125
2020-11-19
用途:
家庭料理
サービス業

少し軽いので最初は違和感がありましたが、慣れると特に気にならなくならりました。細かな作業をするには最適な包丁です

対象商品:
17205143
2017-09-01
用途:
息子の魚つり用
その他業種

息子が海釣りで魚を処理するのに左手で右手用を使っていたので左手専用が見つかり購入

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする