oxtos
oxtosの 料理道具
oxtosの 包丁・ナイフ・砥石
oxtosの 出刃包丁
濃州正宗作 鋼和包丁 出刃包丁 160mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17496565
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
鋼製の包丁は抜群の切れ味を誇ります。ステンレス包丁と比べてとても研ぎやすいです。
材質
刃:高炭素刃物鋼
全長(mm)
290
質量(g)
190
柄
白木(八角型)
ブレードサイズ(mm)
160