関孫六 碧寿ST 刺身180mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17630981 品番AK5075
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。
耐熱性に優れた樹脂柄: 食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。

材質外面 /ナイロン(耐熱温度100℃)、内面/ポリエチレン(耐熱温度100℃) 寸法(mm)313×45×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする