藤寅作 牛刀

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18470044 品番 FU-889
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単!
業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。
ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。
滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。
バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。
プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。

刃渡り(mm)210 材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼 寸法(mm)335 質量(g)160 材質(刃)コバルト合金鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18470044
2020-01-30
用途:
肉などの調理

切れ味は抜群です。これまでより、若干長めにしましたが、非常に軽く重さはこれまで鋼包丁より軽くなりました。
牛刀なので押しても引いても、切れやすく長さもありほとんどの食材は一度で切れます
グリップはアルミで滑るか?と思っていましたが全く滑らない。今までの木グリップより滑らないかもしれません。
食洗機洗いもできるらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする