藤寅作 薄刃

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18470087 品番FU-894
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単!
業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。
ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。
滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。
バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。
プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。

刃渡り(mm)165 材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼 寸法(mm)295 質量(g)160 材質(刃)コバルト合金鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18470087
2022-07-21
用途:
野菜のカット
卸売・小売業

切れ味が良く、重すぎず使いやすい。メンテナンスしながら長く使えそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする