藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の ハンドル・鞘
帆布ナイフポケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18472056
品番
F-359
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大切な庖丁に傷をつけず、安全に持ち運べます。
材質
帆布
質量(g)
235
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
545×440
収納の目安
牛刀:240mm、洋出刃:240mm、出刃:165mm、柳刃:240mmまでの庖丁(最大5丁収納可能)
注意
※形状によっては収納できない場合もあります